text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 8.8 M3X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 25 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 25
P 0.5
s 2.5

Estándares

DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07160.030.025
EAN 8715492070838
UBB 950351441205
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.