text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 8.8 M36X120


Numero articolo
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Confezionato per 1

Specifiche

Diámetro M36
Longitud 120 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensioni

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Rosca total C ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 120
P 4
s 27

Standard

ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 07160.360.120
EAN 8715492073532
UBB 955351103994
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.