Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07160
07160.300.200
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 8.8 M30X200
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
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
M30
Longitud
200 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Rosca total C ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
200
P
3.5
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
Números de artículo
Artículo No.
07160.300.200
EAN
8715494507370
UBB
500621751097
UNSPSC
31161605