text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 8.8 M10X75


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 75 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 75
P 1.5
s 8

Estándares

DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07160.100.075
EAN 8715492072016
UBB 951351666353
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.