Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07200
07200.127.100
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior BSW BS ≈2470 Acero Sin revestimiento 12.9 1/2X4 Inch
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/2 Inch
Longitud
4 Inch
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
British Standard Whitworth
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar rosca métrica (M/MF/MEF) o unificada (UNC/UNF).
Marcado de acuerdo con el BS 2470 con la marca de identificación del fabricante solamente.
Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden desviarse.
Dimensiones
A
0.75
H
0.5
J
0.375
LT (min.)
1.5
Hilos por pulgada
12
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈2470
Números de artículo
Artículo No.
07200.127.100
EAN
8715492076205
UBB
950351460916
UNSPSC
31161605