text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior BSW BS ≈2470 Acero Sin revestimiento 12.9 1/2X3/4

Especificaciones

Diámetro 1/2 Inch
Longitud 3/4 Inch
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca British Standard Whitworth
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
    • La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar rosca métrica (M/MF/MEF) o unificada (UNC/UNF).
    • Marcado de acuerdo con el BS 2470 con la marca de identificación del fabricante solamente.
    • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden desviarse.

Dimensiones

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT (min.) 1.5
Hilos por pulgada 12

Estándares

BS ≈2470

Números de artículo

Artículo No. 07200.127.020
EAN 8715492076014
UBB 950351459603
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.