55120
55120.025.016
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A4 M2,5X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2.5
Longitud
16 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
16
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
BS
≈4183
ISO
≈1207
Números de artículo
Artículo No.
55120.025.016
EAN
8715492334749
UBB
950353299452
UNSPSC
31161504