text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hueco hexagonal MEF DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M12X1,25X70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 70 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica extra fina
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 70
P 1.25
s 10

Estándares

ASME B18.3.1M
ISO 12474
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07041.120.070
EAN 8715492055132
UBB 953351740170
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.