text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hueco hexagonal MEF DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M12X1,25X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 50 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica extra fina
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 50
P 1.25
s 10

Estándares

ISO 12474
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07041.120.050
EAN 8715492055118
UBB 952351313079
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.