Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07041
07041.100.090
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
Tornillo cabeza cilindrica con hueco hexagonal MEF DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M10X1,00X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
90 mm
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica extra fina
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
90
P
1
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
12474
ASME
B18.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
07041.100.090
EAN
8715492055033
UBB
953351739859
UNSPSC
31161605