text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexagono interior UNF 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Cincado mecánico 1/2-20X1.1/2 ft

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Alloy steel
Material técnico ASTM A574
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro 1/2 Inch
Longitud 1.1/2 Inch
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Alloy steel
Material técnico ASTM A574
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado mecánico
Rosca Unified National Fine
Info
  • Marcado de acuerdo con la norma ASTM A574 con la marca de identificación del fabricante solamente.
  • Atención: Como la clase de tolerancia para los tamaños de rosca hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT (min.) 1.5
Hilos por pulgada 20

Estándares

ASME B18.3

Números de artículo

Artículo No. 07250.127.038
EAN 8715492081490
UBB 951351574516
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.