text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 70 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 70
P 1.25
s 6

Estándares

DIN ≈912
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 07070.080.070
EAN 8715492061010
UBB 953351901384
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.