FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07070
07070.040.050
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
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero Sin revestimiento 8.8 M4X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
50 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M4
dk (max.)
7
k (max.)
4
L (mm)
50
P
0.7
s
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈912
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
Números de artículo
Artículo No.
07070.040.050
EAN
8715492060747
UBB
950351421819
UNSPSC
31161605