FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07070
07070.140.080
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
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero Sin revestimiento 8.8 M14X80
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Longitud
80 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M14
dk (max.)
21
k (max.)
14
L (mm)
80
P
2
s
12
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
ISO
≈4762
DIN
≈912
Números de artículo
Artículo No.
07070.140.080
EAN
8715492061270
UBB
951351651405
UNSPSC
31161605