text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 60 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Estándares

ISO ≈4762
DIN ≈912
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 07070.100.060
EAN 8715492061096
UBB 950351423229
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.