INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07070
07070.100.050
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
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
50 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
50
P
1.5
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈4762
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
DIN
≈912
BS
≈4168-1
Números de artículo
Artículo No.
07070.100.050
EAN
8715492061072
UBB
950351423146
UNSPSC
31161605