text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero Sin revestimiento 12.9 M6X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 50 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Estándares

BS ≈4168-1
DIN ≈912
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762

Números de artículo

Artículo No. 07010.060.050
EAN 8715492051257
UBB 952351501178
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.