text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero Sin revestimiento 12.9 M3X25


Numéro d'article
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diámetro M3
Longitud 25 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensions

d-D M3
dk (max.) 5.5
k (max.) 3
L (mm) 25
P 0.5
s 2.5

Normes

ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
DIN ≈912

Numéros d'articles

Numéro d'article 07010.030.025
EAN 8715492051141
UBB 952351500261
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.