text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M8X45


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 45 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 45
P 1.25
s 6

Estándares

BS ≈4168-1
DIN ≈912
NEN ≈1241
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 55020.080.045
EAN 8715494618182
UBB 500633353973
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.