text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X90

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 90 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 90
P 1
s 5

Estándares

NEN ≈1241
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
DIN ≈912
ISO ≈4762

Números de artículo

Artículo No. 51020.060.090
EAN 8715494118194
UBB 500571256063
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.