FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
51020
51020.120.080
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
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M12X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
80 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
80
P
1.75
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈4762
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
Números de artículo
Artículo No.
51020.120.080
EAN
8715494606547
UBB
500633123962
UNSPSC
31161605