FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
51020
51020.100.060
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
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M10X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
60 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
60
P
1.5
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
DIN
≈912
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
51020.100.060
EAN
8715494137881
UBB
500571186435
UNSPSC
31161605