FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
55020
55020.100.070
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
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M10X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
70 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
70
P
1.5
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-125
DIN
≈912
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
Números de artículo
Artículo No.
55020.100.070
EAN
8715494618304
UBB
500633355127
UNSPSC
31161605