text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X80

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 80 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 80
P 1
s 5

Estándares

BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
DIN ≈912
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 51020.060.080
EAN 8715494118187
UBB 500571255982
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.