FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
51020
51020.060.055
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
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X55
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
55 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
55
P
1
s
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
51020.060.055
EAN
8715494606455
UBB
500633123137
UNSPSC
31161605