text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal nierdzewna A2 70 M12X55


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 55 mm
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M12
dk(maks.) 18
k (maks.) 12
L (mm) 55
P 1.75
s 10

Normy

BS ≈4168-1
ISO ≈4762
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
NF ≈E25-125

Numery artykułów

Numer artykułu 51020.120.055
EAN 8715494606516
UBB 500633123707
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.