text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero Cincado 8.8 M8X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 40 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 40
P 1.25
s 6

Estándares

NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
DIN ≈912

Números de artículo

Artículo No. 07071.080.040
EAN 8715493883086
UBB 954351947583
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.