text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero Cincado 8.8 M12X70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 70 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 70
P 1.75
s 10

Estándares

NEN ≈1241
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
DIN ≈912

Números de artículo

Artículo No. 07071.120.070
EAN 8715494042215
UBB 500500824650
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.