Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07180
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
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior serie UNF 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sin revestimiento
Previous
Next
Artículo No.
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM A574
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Fine
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
Cabeza cilíndrica
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM A574
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Fine
Info
Marcado de acuerdo con la norma ASTM A574 con la marca de identificación del fabricante solamente.
Atención: Como la clase de tolerancia para los tamaños de rosca hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Estándares
ASME
B18.3