text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior MF/MEF DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M12X1,50X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 40 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 40
P 1.5
s 10

Estándares

ISO 12474
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 07040.120.040
EAN 8715492054487
UBB 952351307477
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.