text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior MF/MEF DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M10X1,25X35


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 35 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 35
P 1.25
s 8

Estándares

NEN 1241
ISO 12474
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912

Números de artículo

Artículo No. 07040.100.035
EAN 8715492054326
UBB 952351306891
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.