HERBO BVBA
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07080
07080.050.016
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
Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero Sin revestimiento 08.8 M5X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
08.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
16 mm
Clase
08.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
b (min.)
16
d-D
M5
dk
8.5
Rosca total C ≤
25
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7984
Números de artículo
Artículo No.
07080.050.016
EAN
8715492061775
UBB
950351424961
UNSPSC
31161605