text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero inoxidable (Inox) A4 M4X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 16 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

b (min.) 14
d-D M4
dk 7
Rosca total C ≤ 20
k 2.8
L (mm) 16
P 0.7
s 2.5

Estándares

DIN 7984

Números de artículo

Artículo No. 55040.040.016
EAN 8715494287616
UBB 500512315903
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.