FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
51040
51040.200.110
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
Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero inoxidable (Inox) A2 M20X110
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
110 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
b (min.)
46
d-D
M20
dk
30
Rosca total C ≤
60
k
11
L (mm)
110
P
2.5
s
14
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7984
Números de artículo
Artículo No.
51040.200.110
EAN
8715494609081
UBB
500633149132
UNSPSC
31161605