text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero inoxidable (Inox) A2 M4X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 40 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

b (min.) 14
d-D M4
dk 7
Rosca total C ≤ 20
k 2.8
L (mm) 40
P 0.7
s 2.5

Estándares

DIN 7984

Números de artículo

Artículo No. 51040.040.040
EAN 8715494139229
UBB 500571311413
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.