Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07090
07090.160.040
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
Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero Cincado 08.8 M16X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
08.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
40 mm
Clase
08.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
b (min.)
38
d-D
M16
dk
24
Rosca total C ≤
55
k
9
L (mm)
40
P
2
s
12
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7984
Números de artículo
Artículo No.
07090.160.040
EAN
8715492063496
UBB
952351699436
UNSPSC
31161605