Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07030
07030.100.080
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
Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero Sin revestimiento 08.8 M10X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
08.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
80 mm
Clase
08.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dh
5
dk
16
Rosca total C ≤
35
k
6.5
L (mm)
80
P
1.5
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6912
Números de artículo
Artículo No.
07030.100.080
EAN
8715492053572
UBB
950351400375
UNSPSC
31161605