Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
55042
55042.040.006
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
Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero inoxidable (Inox) A4 M4X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
6 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
dh
2
dk
7
Rosca total C ≤
16
k
2.8
L (mm)
6
P
0.7
s
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6912
Números de artículo
Artículo No.
55042.040.006
EAN
8715494140669
UBB
500571420982
UNSPSC
31161605