text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero inoxidable (Inox) A4 M10X100


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 100 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dh 5
dk 16
Rosca total C ≤ 35
k 6.5
L (mm) 100
P 1.5
s 8

Estándares

DIN 6912

Números de artículo

Artículo No. 55042.100.100
EAN 8715494140966
UBB 500571423952
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.