text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero inoxidable (Inox) A2 M5X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 8 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dh 2.5
dk 8.5
Rosca total C ≤ 20
k 3.5
L (mm) 8
P 0.8
s 4

Estándares

DIN 6912

Números de artículo

Artículo No. 51042.050.008
EAN 8715492260840
UBB 951351899830
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.