text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Latón CU2/CU3 Niquelado M4X20

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Latón
Material técnico CU2/CU3

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.5

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 20
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Estándares

ISO ≈1580
NF ≈E25-128
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
NEN ≈1603

Números de artículo

Artículo No. 48530.040.020
EAN 8715492853257
UBB 950353230960
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.