text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Latón CU2/CU3 Niquelado M3X30

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 30
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Estándares

BS ≈4183
NEN ≈1603
NF ≈E25-128
ISO ≈1580
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M

Números de artículo

Artículo No. 48530.030.030
EAN 8715492853196
UBB 950353230390
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.