text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acero Cincado

Artículo No.
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Low carbon steel
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse

Especificaciones

Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Low carbon steel
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Estándares

ASME B18.6.3

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.