text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero inoxidable (Inox) A2 M8X80


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca FABORY
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 80 mm
Marca FABORY
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k 6
L (mm) 80
Nr. ranura 4
P 1.25

Estándares

ISO ≈7045
DIN 7985

Números de artículo

Artículo No. 51340.080.080
EAN 8715494120319
UBB 500571338655
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.