text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 10.9 M12X25

Especificaciones

Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Estándares

ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07028.120.025
EAN 8717077299740
UBB 500650852899
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.