Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
55343
55343.040.006
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
Tornillo cabeza cilíndrica, hexalobular DIN 7985-TX Acero inoxidable (Inox) A4 M4X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
FABORY
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
6 mm
Marca
FABORY
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
25
k
3.1
L (mm)
6
P
0.7
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7985 TX
ISO
7045 TX
Números de artículo
Artículo No.
55343.040.006
EAN
8712423016699
UBB
500654324812
UNSPSC
31161504