text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada y turca hexagonal Acero Cincado 4.6 M6X50

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 50 mm
Clase 4.6
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.

Dimensiones

d-D M6
dk 11.5
g 1
k 8
L (mm) 50
m 5
P 1
s 10

Números de artículo

Artículo No. 08260.060.050
EAN 8715492556660
UBB 950351614132
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.