My Favorites
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
Tornillos hexagonales
Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado
08206
08206.060.050
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
Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado con tuercas hexagonales DIN 605/555 Acero Cincado 4.6 M6X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.6
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
50 mm
Clase
4.6
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Dimensiones
b (min.)
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
L (mm)
50
m
5
P
1
fn (max.)
7.45
s
10
v (max.)
6.48
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
605/555
Números de artículo
Artículo No.
08206.060.050
EAN
8715492553386
UBB
951351343102
UNSPSC
31161612