text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado con tuercas hexagonales DIN 605/555 Acero Cincado 4.6 M6X35


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.6
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 35 mm
Clase 4.6
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.

Dimensiones

b (min.) 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
L (mm) 35
m 5
P 1
fn (max.) 7.45
s 10
v (max.) 6.48

Estándares

DIN 605/555

Números de artículo

Artículo No. 08206.060.035
EAN 8715492553362
UBB 951351342864
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.