Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado
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
Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado
01036
01036.100.040
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
Tornillo cabeza avellanada pequeña y cuello cuadrado DIN ≈608 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
40 mm
Clase
8.8
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.)
26
d-D
M10
dk (max.)
19.65
L (mm)
40
P
1.5
fn (max.)
8.45
v (max.)
10.58
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈608
Números de artículo
Artículo No.
01036.100.040
EAN
8715492017819
UBB
951351989011
UNSPSC
31161612